Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 80 UK-2RS

  • ERIKS:12980501
  • Hersteller:DGE 80 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
55 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
B
55 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
88 mm
dk
105 mm