DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 80 FW-2RS

  • ERIKS:12980496
  • Hersteller:DGE 80 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 738.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 798.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
75 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
14 °
B
75 mm
C
50 mm
d
80 mm
D
130 mm
d1
87.2 mm
dk
115 mm