CHF 563.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 70 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 16 ° |
B | 70 mm |
C | 45 mm |
d | 70 mm |
D | 120 mm |
d1 | 78.3 mm |
dk | 105 mm |