CHF 205.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 44 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 6 ° |
B | 44 mm |
C | 36 mm |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
d1 | 66 mm |
dk | 80 mm |