CHF 349.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 63 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 17 ° |
B | 63 mm |
C | 40 mm |
d | 60 mm |
D | 105 mm |
d1 | 67 mm |
dk | 92 mm |