Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 50 UK-2RS

  • ERIKS:12980466
  • Hersteller:DGE 50 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
B
35 mm
C
28 mm
d
50 mm
D
75 mm
d1
55 mm
dk
66 mm