CHF 102.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 32 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
d1 | 50 mm |
dk | 60 mm |