CHF 155.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 40 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 17 ° |
B | 40 mm |
C | 25 mm |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
d1 | 44.7 mm |
dk | 60 mm |