Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 35 UK-2RS

  • ERIKS:12980438
  • Hersteller:DGE 35 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
34 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
B
25 mm
C
20 mm
d
35 mm
D
55 mm
d1
39 mm
dk
47 mm