DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 35 FW-2RS

  • ERIKS:12980433
  • Hersteller:DGE 35 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
16 °
B
35 mm
C
22 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
39.8 mm
dk
53 mm