DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 30 FW-2RS

  • ERIKS:12980421
  • Hersteller:DGE 30 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
32 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
17 °
B
32 mm
C
20 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.4 mm
dk
47 mm