Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 25 UK-2RS

  • ERIKS:12980413
  • Hersteller:DGE 25 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7 °
B
20 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
29 mm
dk
35.5 mm