CHF 43.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 7 ° |
B | 20 mm |
C | 16 mm |
d | 25 mm |
D | 42 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 35.5 mm |