DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 25 FW-2RS

  • ERIKS:12980407
  • Hersteller:DGE 25 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
17 °
B
28 mm
C
18 mm
d
25 mm
D
47 mm
d1
28.5 mm
dk
40.7 mm