CHF 7'890.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'529.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 105 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 7 ° |
B | 130 mm |
C | 100 mm |
d | 200 mm |
D | 290 mm |
d1 | 213 mm |
dk | 250 mm |