CHF 44.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C | 12 mm |
d | 20 mm |
D | 35 mm |
d1 | 24 mm |
dk | 29 mm |