Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 20 FW-2RS

  • ERIKS:12980393
  • Hersteller:DGE 20 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
17 °
B
25 mm
C
16 mm
d
20 mm
D
42 mm
d1
25.2 mm
dk
35.5 mm