Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 180 UK-2RS

  • ERIKS:12980387
  • Hersteller:DGE 180 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'448.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'889.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
B
105 mm
C
80 mm
d
180 mm
D
260 mm
d1
199 mm
dk
225 mm