Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 17 UK

  • ERIKS:12980383
  • Hersteller:DGE 17 UK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
10 °
B
14 mm
C
10 mm
d
17 mm
D
30 mm
d1
20 mm
dk
25 mm