Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 15 UK

  • ERIKS:12980368
  • Hersteller:DGE 15 UK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
8 °
B
12 mm
C
9 mm
d
15 mm
D
26 mm
d1
18 mm
dk
22 mm