Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 15 FW

  • ERIKS:12980366
  • Hersteller:DGE 15 FW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
16 °
B
16 mm
C
10 mm
d
15 mm
D
30 mm
d1
19 mm
dk
25 mm