Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 140 UK-2RS

  • ERIKS:12980363
  • Hersteller:DGE 140 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'254.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'437.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
90 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7 °
B
90 mm
C
70 mm
d
140 mm
D
210 mm
d1
155 mm
dk
180 mm