DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 140 FW-2RS

  • ERIKS:12980362
  • Hersteller:DGE 140 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'247.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'672.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
130 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
16 °
B
130 mm
C
80 mm
d
140 mm
D
230 mm
d1
152 mm
dk
200 mm