Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 12 UK

  • ERIKS:12980350
  • Hersteller:DGE 12 UK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
10 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
10 °
B
10 mm
C
7 mm
d
12 mm
D
22 mm
d1
15 mm
dk
18 mm