Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 12 FW

  • ERIKS:12980348
  • Hersteller:DGE 12 FW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
15 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
18 °
B
15 mm
C
9 mm
d
12 mm
D
26 mm
d1
16 mm
dk
22 mm