CHF 1'191.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'288.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 70 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 6 ° |
B | 70 mm |
C | 55 mm |
d | 110 mm |
D | 160 mm |
d1 | 121 mm |
dk | 140 mm |