Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 100 UK-2RS

  • ERIKS:12980337
  • Hersteller:DGE 100 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7 °
B
70 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
109 mm
dk
130 mm