DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 08 UK

  • ERIKS:12980324
  • Hersteller:DGE 08 UK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C
5 mm
d
8 mm
D
16 mm
d1
10 mm
dk
13 mm