Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 08 FW

  • ERIKS:12980322
  • Hersteller:DGE 08 FW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
11 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
21 °
B
11 mm
C
6 mm
d
8 mm
D
19 mm
d1
11 mm
dk
16 mm