Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 06 UK

  • ERIKS:12949909
  • Hersteller:DGE 06 UK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..UK
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
6 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
6 mm
C
4 mm
d
6 mm
D
14 mm
d1
8 mm
dk
10 mm