CHF 25.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..FW |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 9 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 21 ° |
B | 9 mm |
C | 5 mm |
d | 6 mm |
D | 16 mm |
d1 | 9 mm |
dk | 13 mm |