Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DG 30 PW

  • ERIKS:12980275
  • Hersteller:DG 30 PW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
37 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
37 mm
C
25 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.8 mm
dk
50.8 mm