CHF 110.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C | 22 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29.5 mm |
dk | 42.86 mm |