CHF 90.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 28 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C | 20 mm |
d | 22 mm |
D | 42 mm |
d1 | 25.8 mm |
dk | 38.1 mm |