CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 23 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C | 16.5 mm |
d | 18 mm |
D | 35 mm |
d1 | 21.8 mm |
dk | 31.75 mm |