CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 21 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15 ° |
B | 21 mm |
C | 15 mm |
d | 16 mm |
D | 32 mm |
d1 | 19.3 mm |
dk | 28.575 mm |