Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DG 14 PW

  • ERIKS:12980263
  • Hersteller:DG 14 PW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PW
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
19 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
19 mm
C
13.5 mm
d
14 mm
D
28 mm
d1
16.8 mm
dk
25.4 mm