Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DG 10 PW

  • ERIKS:12980259
  • Hersteller:DG 10 PW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PW
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
14 mm
C
10.5 mm
d
10 mm
D
22 mm
d1
12.9 mm
dk
19.05 mm