CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 12 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 13 ° |
B | 12 mm |
C | 9 mm |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
d1 | 10.3 mm |
dk | 15.875 mm |