DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DG 06 PW

  • ERIKS:12980255
  • Hersteller:DG 06 PW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PW
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
9 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C
6.75 mm
d
6 mm
D
16 mm
d1
8.9 mm
dk
12.7 mm