DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DG 05 PW

  • ERIKS:12980253
  • Hersteller:DG 05 PW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PW
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
8 mm
C
6 mm
d
5 mm
D
13 mm
d1
7.7 mm
dk
11.112 mm