Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung EFN 60-31-501

  • ERIKS:12981225
  • Hersteller:EFN 60-31-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'036.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d3
71 mm
dk
80 mm
G
M 52x3 mm
h1
175 mm
I3
71 mm
I4
242.5 mm
I5
33.5 mm
I7
70 mm
W
60 mm