CHF 114.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EFN-2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 22 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 61 mm |
I3 | 25 mm |
I4 | 80 mm |
I5 | 12.5 mm |
I7 | 18 mm |
W | 19 mm |