Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts EFN 40-21-501

  • ERIKS:12981211
  • Hersteller:EFN 40-21-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
52 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h1
142 mm
I3
66 mm
I4
188 mm
I5
24.5 mm
I7
42 mm
W
46 mm