Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts EFN 35-21-501

  • ERIKS:12981207
  • Hersteller:EFN 35-21-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x2 mm
h1
130 mm
I3
66 mm
I4
171 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm