Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts EFN 25-20-501

  • ERIKS:12980995
  • Hersteller:EFN 25-20-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EFN
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d3
35 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
125 mm
I5
19.5 mm
I7
30 mm
W
30 mm