CHF 69.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EFN |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M 10x1.25 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 16 mm |
dk | 16 mm |
G | M 10x1.25 mm |
h1 | 43 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 10.5 mm |
I7 | 13 mm |
W | 14 mm |