CHF 62.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EFN |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C1 | 5 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 13 mm |
dk | 13 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 36 mm |
I3 | 16 mm |
I4 | 47.5 mm |
I5 | 10.5 mm |
I7 | 12 mm |
W | 11 mm |