Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts DSI 40 ES

  • ERIKS:12980901
  • Hersteller:DSI 40 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
52 mm
d4
65 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h1
142 mm
I3
65 mm
I4
188 mm
I7
48 mm
W
55 mm