Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts DSI 20 ES

  • ERIKS:12980888
  • Hersteller:DSI 20 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
d3
27.5 mm
d4
35 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
40 mm
I4
103.5 mm
I7
27 mm
W
32 mm